イチネンTASCO
ドライコア(フレアタイプ)
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。
UL、CSA認証品
全長(mm)
130
温度範囲(℃)
-40~80
最高使用圧力(MPa)
4.5
外径(Φmm)
64
寸法(inch)
3/8(9.53)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66266456
TA282CA-3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください