小久保工業所
保存容器 四角型
しっかり4点ロック
用途
留め具でしっかり4点ロック。ストック保存に便利です。食品を湿気から守ります。
材質
本体/AS樹脂、フタ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
本体・フタ/80、パッキン/200
耐冷温度(℃)
本体・フタ/-20、パッキン/-20
内容量
1個
注意
※液体を多く含む食材は保存しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※冷蔵庫では使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66265939
KK-591
約2.5
約17.5×17.5×高さ14.7
¥
1,800
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
66265948
KK-592
約3.8
約17.5×17.5×高さ20.5
¥
2,300
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
66265957
KK-593
約6.3
約17.5×17.5×高さ33
¥
3,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください