曜日別特売

メモリ機能付 防水型デジタル温度計 校正付き

メモリ機能付 防水型デジタル温度計 校正付き - 佐藤計量器製作所

防水仕様
JISC0920保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
メモリー機能
データの取り込みもキー一つで簡単にできます。
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
プリンタ出力
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

用途
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。
工事現場等でのデータ管理にも最適です。
仕様●分解能(Th/サーミスタ):-30.0~199.9℃/0.1℃●分解能(熱電対/SK):-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1250℃/1℃●測定精度(サーミスタ・本体精度):±0.2℃●測定精度(センサ精度クラス1(JIS)):±1.5℃/-40℃以上 333℃未満、±0.004│t│/333℃以上1200℃未満(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。)●測定精度(センサ精度):±(0.1%rdg+0.2)℃ /0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃●測定精度(熱電対(Sk)・本体精度):±(0.1%rdg+0.3)℃ /0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃ /200~1250℃付属品K熱電対標準センサ(SK-S100K )1本、ソフトケース1コ、単4マンガン乾電池(R03)4本、取扱説明書1部、書類:試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書電源単4マンガン乾電池(R03)4本、またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定範囲(℃)Th/サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対/SK:-99.9~1250機能MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定測定対象食品用特性防水校正ポイント0℃、100℃、200℃内容量1台
注意
※SK-1250MCIIIα用センサは当機SK-1260には使用できません。
※本製品はトレサビリティ一般校正です。
※校正証明書の宛名欄は空白になります。
※本体とセンサでの組み合わせ校正になります。
※校正ポイントの変更は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266745SK-1260-KOUSEI
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66266745SK-1260-KOUSEI85470203SK-1260(SK-S100K付)(校正書・トレサビリティ体系図付き)SK-1260-KOUSEI メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 85470203メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所1セット
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする