ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ローヘッドタイ
(1件のレビュー)
材質
66ナイロン
長さ(mm)
150
最大結束径(Φmm)
36.0
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用温度範囲(℃)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268635
LPT150
乳白
-40~85
難燃
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268644
LPT150-HS
薄緑
-40~+110
耐熱
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268660
LPT150-HSW
黒
-40~+110
耐候、耐熱
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
66268669
LPT150-V0
白
-40~+85
難燃
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった