ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ダブルヘッドタイ
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.7
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最小結束径(Φmm)
1.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225
特性
耐候、耐熱、難燃
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268775
T50L-DH-HSW
395
395
50が2組
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268784
T50R-DH-HSW
210
210
20が2組
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください