ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ホルダークリップ
全長(mm)
50.5
最大結束径(Φmm)
20
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
使用温度範囲(℃)
グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268267
HC1320FT4J
66ナイロン
8
乳白
-40~+85
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268276
HC1320FT4J-ETFE
ふっ素樹脂(ETFE)
7.8
青
-80~+170
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268285
HC1320FT4J-HSW
66ナイロン
8
黒
-40~+110
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった