曜日別特売

アウトレバーリピートタイ

アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66268696ORF300-S301乳白82難燃
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
66268705ORF300-S-W30182耐候、難燃
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
66268714ORF300-S-YLW30182難燃
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
66268730ORF360-S361乳白101難燃
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
66268739ORF360-S-W361101耐候、難燃
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
66268748ORF360-S-YLW361101難燃
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする