スタッドボルトタイ

スタッドボルトタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質66ナイロン長さ(mm)110最大結束径(Φmm)22.0特性難燃内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
グレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66268678T18RSBU-M3乳白-40~+85【UL難燃(主原料)】UL94V-2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268687T18RSBU-M3-V0-40~+105【UL難燃(主原料)】UL94V-0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする