ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
全自動結束機 ハンディ型
幅(mm)
86
全長(mm)
285
最大結束径(Φmm)
20
最小結束径(Φmm)
0.7
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66267969
AT2000CPKHB
オープン
¥
3,398,000
¥
3,737,800
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった