ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテント固定具
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1袋(100個)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
9.6
10.2
11.8
14.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268520
MCXRCTAM1-BLU
10.2
20.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268529
MCXRCTAM2-BLU
10.2
20.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268538
MCXRKR5G5-BLU
9.6
15.1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268547
MCXRKR6G5-BLU
11.8
17.8
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268556
MCXRKR8G5-5-BLU
14.3
24.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268565
MCXRKR8G5-BLU
14.3
24.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった