ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウント
材質
66ナイロン
幅(mm)
8
全長(mm)
172
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)
38
最小結束径(Φmm)
6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268757
RT50RSF7.0
乳白
難燃
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268766
RT50RSF7.0-W
黒
耐候・難燃
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった