ナイロンクリップ 難燃性

ナイロンクリップ 難燃性 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
使用温度範囲(℃)-40~+105材質66ナイロン幅(mm)9.5グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66268416AB-2N-V039.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268425AB-3N-V04.59.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268434AB-4N-V069.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする