ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
アンカーマウント難燃性
材質
66ナイロン
幅(mm)
10.2
全長(mm)
20.5
色
白
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性
難燃
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268599
CTAM1-V0
-40~105
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
66268608
CTAM2-V0
-40~+105
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください