ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント 難燃性
材質
66ナイロン
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+105
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性
難燃
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268310
KR4G5-V0
7
12.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
66268319
KR5G5-V0
9.6
15.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
66268328
KR6G5-V0
11.8
17.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268337
KR7G5-V0
14.3
24.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268346
KR8G5-5-V0
14.3
24.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268355
KR8G5-V0
14.3
24.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください