ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテントベース
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
色
青
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268574
MCXRMB3A-BLU
19
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268590
MCXRMB4A-BLU
28
28
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった