ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ナイロンクリップ
使用温度範囲(℃)
-80~+170
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
色
乳白
幅(mm)
9.5
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性
耐熱・耐薬品・難燃
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268215
AB-3N-ETFE-N
4.5
9.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66268224
AB-4N-ETFE-N
6
9.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください