三菱マテリアル
ハイスロングテーパドリル
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質
SKH51
表面処理
ホモ処理
先端角度
118°
ねじれ角(°)
28~33
内容量
1本
注意
※劣化により輸送の過程でケースが破損する場合がございます。
バスケットに入れる
890
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長L(mm)
シャンク
溝長l(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268836
LTD 5X100X200
-
200
MT1
100
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
66268845
LTD 5X150X250
-
250
MT1
150
5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
66268854
LTD 6X150X250
-
250
MT1
150
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
66268870
LTD 6.5X150X250
-
250
MT1
150
6.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
66268879
LTD 6.5X200X300
-
300
MT1
200
6.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
66268888
LTD 7X100X200
-
200
MT1
100
7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
66268897
LTD 7.5X100X200
-
200
MT1
100
7.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
66268906
LTD 8X100X200
-
200
MT1
100
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
66268915
LTD 11.1X200X300XMT2
-
300
MT2
200
11.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
66268924
LTD 13.5X150X250
-
250
MT1
150
13.5
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
翌々日出荷
66268940
LTD 14X150X250
-
250
MT1
150
14
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
翌々日出荷
66268949
LTD 14.5X600X1000
-
1000
MT2
600
14.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
66268958
LTD 15X600X1000
-
1000
MT2
600
15
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
66268967
LTD 15.5X600X800
-
800
MT2
600
15.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
66268976
LTD 16X600X800
-
800
MT2
600
16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
66268985
LTD 16.5X600X1000
-
1000
MT2
600
16.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
66268994
LTD 17X600X1000
-
1000
MT2
600
17
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
66269010
LTD 18.5X400X600
-
600
MT2
400
18.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
66269019
LTD 18.5X600X800
-
800
MT2
600
18.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
66269028
LTD 19X600X800
-
800
MT2
600
19
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
66269037
LTD 19.5X400X600
-
600
MT2
400
19.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
66269046
LTD 19.5X600X800
-
800
MT2
600
19.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
66269055
LTD 20X600X800
-
800
MT2
600
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
66269064
LTD 20.5X400X600
-
600
MT2
400
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
66269080
LTD 20.5X600X1000
-
1000
MT2
600
20.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
66269089
LTD 21X600X1000
-
1000
MT2
600
21
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
66269098
LTD 21.5X400X600
-
600
MT2
400
21.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
66269107
LTD 22.5X400X600
-
600
MT2
400
22.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
66269116
LTD 22.5X600X800
-
800
MT2
600
22.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
66269125
LTD 23X600X800
-
800
MT2
600
23
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
66269134
LTD 23.5X350X500
-
500
MT3
350
23.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
66269150
LTD 23.5X600X1000
-
1000
MT3
600
23.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
66269159
LTD 23.5X700X1000
-
1000
MT3
700
23.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
66269168
LTD 24X600X1000
-
1000
MT3
600
24
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
66269177
LTD 24.5X350X500
-
500
MT3
350
24.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
66269186
LTD 25.5X300X450
-
450
MT3
300
25.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
66269195
LTD 25.5X350X500
-
500
MT3
350
25.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
66269204
LTD 25.5X400X600
-
600
MT3
400
25.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
66269220
LTD 25.5X600X800
-
800
MT3
600
25.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
66269229
LTD 25.5X600X1000
-
1000
MT3
600
25.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
66269238
LTD 26X600X1000
-
1000
MT3
600
26
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
66269247
LTD 26.5X300X450
-
450
MT3
300
26.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
66269256
LTD 26.5X350X500
-
500
MT3
350
26.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
66269265
LTD 26.5X600X800
-
800
MT3
600
26.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
66269274
LTD 27X600X800
-
800
MT3
600
27
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
66269290
LTD 27.5X300X450
-
450
MT3
300
27.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
66269299
LTD 27.5X350X500
-
500
MT3
350
27.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
66269308
LTD 27.5X400X600
-
600
MT3
400
27.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
66269317
LTD 27.5X600X1000
-
1000
MT3
600
27.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
66269326
LTD 28X600X1000
-
1000
MT3
600
28
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ