ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
コネクタクリップ
仕様
耐熱・耐候
材質
66ナイロン
幅(mm)
12.7
全長(mm)
18.4
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-2
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268240
CCFT11EJ2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった