レーザープリンター用ラベル

レーザープリンター用ラベル - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66268800TAGN84L-VTM01袋(400枚)174 mmライトブルー
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268809TAGN83L-VTM01袋(720枚)101 mm
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする