ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュボタン
仕様
難燃
材質
66ナイロン
幅(mm)
6.5
全長(mm)
10.7
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+105
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268294
PBM-9-V0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください