ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザーセルフラミ
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
24.4 mm
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
耐候
内容量
1セット(1050袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66268827
TAGN47L-4189
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった