曜日別特売

家電3点セット

家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)家電3点セット - Hisense(ハイセンス)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)間口(mm)481保証期間1年内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267865HW-K45E+24A30K162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ【テレビ】2.7、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ブラック【テレビ】55.3×7.3×33.1、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267856HW-K45E+24A30K162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 24型液晶テレビ【テレビ】2.7、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ホワイト【テレビ】55.3×7.3×33.1、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267908HW-K45E+32A30H162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 32型液晶テレビ【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ブラック【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267899HW-K45E+32A30H162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機 32型液晶テレビ【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ホワイト【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267890HW-K55E+24A30K162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 24型液晶テレビ【テレビ】2.7、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ブラック【テレビ】55.3×7.3×33.1、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267874HW-K55E+24A30K162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 24型液晶テレビ【テレビ】2.7、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ホワイト【テレビ】55.3×7.3×33.1、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267926HW-K55E+32A30H162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 32型液晶テレビ【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ブラック【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66267917HW-K55E+32A30H162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機 32型液晶テレビ【テレビ】3.9、【冷蔵庫】41、【洗濯機】28.5ホワイト【テレビ】72.1×15.9×47.2、【冷蔵庫】48.1×58.6×127.7、【洗濯機】54×54×88
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする