曜日別特売

レンジラック ロータイプ

レンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフトレンジラック ロータイプ - フクダクラフト

スマートなデザインで実用的なレンジラック、限られたスペースを有効活用。
レンジやトースターなども、まとめて収納できるので、効率よく食事の支度ができて便利です。
引き出して使えるスライド式収納棚には、炊飯器などの蓋つきの家電も置くことができます。
下棚には、食品のストックや重量のある鍋などをスッキリ収納できます。
ガタツキ防止のアジャスター付き
耐荷重:天板20kg, スライド棚8kg, 下棚10kg, 全体耐荷重38kg

用途
サイズ(約)
幅55×奥行40×高さ83cm
重量(約)
9.7kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(アジャスター)樹脂
幅(cm)55内容量1台
注意
※コンセントは2口の合計で1500W 以下でご使用ください。表示されたワット数を超えて使用しないでください。
※炊飯器やポットの湯気が棚板の裏にかからないようにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267610KR-83 BK W
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする