曜日別特売

SS FRAME MIRROR WITH BRACKET(ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット)

SS FRAME MIRROR WITH BRACKET(ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトンSS FRAME MIRROR WITH BRACKET(ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトンSS FRAME MIRROR WITH BRACKET(ステンレススチールフレームミラーウィズブラケット) - ダルトン

ステンレスフレームの棚付きミラー
ステンレスのフレームで無駄のないすっきりとしたデザインのミラー。
約10cm幅の棚付きなので、フレグランスやアクセサリーなどちょっとした小物を置いてお使いいただけます。
小さな植物を並べて楽しむのも◎。
毎日向き合う鏡は、飽きることなく使えるシンプルなデザインがベストです。

用途洗面所などに付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE質量(kg)8.8タイプL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×800×130棚板寸法(mm)D100内容量1個
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※壁への取付け作業が発生します。安全のため、必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※工具は付属しておりません。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する恐れがあります。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※18kg以上の重さに耐えらえる場所に設置して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321616D19-0057
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする