曜日別特売

STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット)

STAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) - ダルトンSTAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) - ダルトンSTAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) - ダルトンSTAINLESS STEEL CABINET(ステンレススチールキャビネット) - ダルトン

ステンレス素材がクールなミラーキャビネット
無駄な装飾を省き、ステンレス素材のクールな表情を存分に活かしたキャビネット。
用途に合わせて使いやすい棚サイズなので、洗面周り、玄関、ガレージなど様々なエリアで活用出来ます。

用途洗面所、玄関、ガレージなど付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4材質304ステンレススチール、鏡/ガラス・MDF、カールプラグ/PE質量(kg)3.88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×355×130内容量1個
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※壁への取付け作業が発生します。安全のため、必ず作業用手袋を着用し、2人以上で取り付けて下さい。
※壁取付けネジ(木材用、コンクリート用)は付属しておりますが、それ以外の壁面に設置する際は、壁の構造に合ったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※工具は付属しておりません。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する恐れがあります。
※破損した際は直ちにご使用をおやめ下さい。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮した場所に設置して下さい。
※18kg以上の重さに耐えらえる場所に設置して下さい。
※個体差がある為、表記と多少の差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。(単位:cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321625D19-0058
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする