曜日別特売

丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付

丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 - シンワ測定

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。
スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。

用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
板厚(mm)
測定範囲(cm)
竿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632331473196632×425×831570補助:145.5(1尺5寸相当)632×82.5×7
13,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6632333073197762×425×831800160(2尺相当)762×82.5×7
17,220
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66323339731981162×475×8323401100(3尺3寸相当)1162×82.5×7
20,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする