STOOL CLIPPER II (スツール"クリッパー2")

STOOL   CLIPPER II   (スツール"クリッパー2") - ダルトンSTOOL   CLIPPER II   (スツール"クリッパー2") - ダルトンSTOOL   CLIPPER II   (スツール"クリッパー2") - ダルトン

幅広い用途の可能性を感じさせるスツール
ユニークで愛嬌のある、細いワイヤーフレームの脚部が特徴的なスツール。
ネジ式の座面は回転させることで高さ調整可能です。
脚先は滑り止めと床の傷付き防止になるゴム仕様という優しさも持ち合わせています。
人間以外を座らせても便利で面白い絵に。

用途リビング、エントランス、ガレージなど付属品スパナ、アーレンキー(六角レンチ)材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440~480×385×350座面高さ(mm)435~475座面径(Φmm)290内容量1個
注意
※椅子として座る用途以外の使用は、転倒や事故原因になりますので避けて下さい。
※本製品に飛び乗ったり、力を入れて急な座り方や揺するなどの衝撃を与えないで下さい。
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がないことを確認して平坦な場所でご使用して下さい。
※汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用して下さい。
※ご使用中がたつきが生じた場合は、組み立て同様の方法でネジを締めなおして調整して下さい。
※組み立ての際、作業用の手袋を使用することを、おすすめします。
※フローリング床やクッションフロアーでご使用される場合はカーペットやマットを敷いてご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321896100-253CRクロム
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66321905100-253GYグレー
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66321914100-253IVアイボリー
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする