TRUSCO
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途
各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品
取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合
キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
種別
ゲート:半開
材質
スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプ
キャスター付
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
最大積載荷重(kg)
700
キャスター径(Φmm)
150
脚高(mm)
100
積載段数(段)
最大:1
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ハンドルはお客様での取付となります。
※斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
※段積み状態での使用はしないでください。
※組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
間口W×奥行D(mm)
呼称(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66323698
T1012AGSH
527-3944
T1012AGS、NPH1012
フォーククリアランス:595×528
1200×1000×993
1150×950×740
¥
111,240
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66323750
T0810GSH
527-3949
T0810GS、NPH810
フォーククリアランス:385×352
1000×800×953
950×760×700
¥
90,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません