曜日別特売

ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) - TRUSCO

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。

用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ハンドルはお客様での取付となります。
※斜面や坂道凸凹のある地面などの不安定な路面では使用しないでください。
※段積み状態での使用はしないでください。
※組立時、3番プラスドライバーをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
セット内容
種別
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像66323689TNP4NSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150527-3946TNP4NS、NPH1012ゲート:半開フォーククリアランス:590×530
82,900
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像66323707T1012AGNSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150527-3942T1012AGNS、NPH1012ゲート:半開フォーククリアランス:596×530
91,080
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像66323725TNP6NSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130527-3948TNP6NS、NPH810ゲート:全開フォーククリアランス:406×374
69,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像66323734TNP3NSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-130S、(固定車)TYWK-130527-3947TNP3NS、NPH810ゲート:半開フォーククリアランス:406×374
66,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
製品画像66323759T0810GNSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150527-3945T0810GNS、NPH810ゲート:半開フォーククリアランス:386×354
71,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66323716TNP5NSHキャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150527-3941TNP5NS、NPH1012ゲート:半開フォーククリアランス:547×530
100,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする