工事用 超耐久ペイントマーカー太字

工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字 - シンワ測定

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632349779307ブラック
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632350679308ホワイト
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632351579309レッド
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632352479310蛍光イエロー
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632354079311ブルー
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632354979312蛍光ピンク
610
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする