墨つけ空っぽマーカー

墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定墨つけ空っぽマーカー - シンワ測定

インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。
繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。
※サンドペーパーを使用した耐久試験による。

用途
木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け付属品替芯(1本)材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)内容量1本
注意
※書道用の墨液は使用できません。建築用の墨液をお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632355878085141×16×18510細字(丸芯)
610
489
538(税込)
当日出荷
6632356778089143×19×211012中字(丸芯)
640
519
571(税込)
当日出荷
6632357678093143×19×211012太字(丸芯)
670
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする