曜日別特売

墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用

墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 - シンワ測定

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。

用途
木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。
仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632358578088ブラック
450
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632359479222ホワイト
620
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632361079223蛍光ブルー
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632361979224蛍光パープル
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632362879225蛍光イエロー
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632363779226蛍光グリーン
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632364679227蛍光ピンク
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6632365579228蛍光オレンジ
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする