トレードワン
折りたたみ携帯 ゲルクッション
(1件のレビュー)
固く冷たい座面を快適に!携帯に便利な二つ折り。
材質
表地/ポリエステル、中材/ウレタンフォーム、SEBS、裏地/ポリエステル、SBR
高さ(mm)
20
質量(g)
160
縦(mm)
205
横(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66323935
20504
ブラウン
320×205×20
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください