トレードワン
PET糸製シンク用スポンジクリーナー(角)
ループ状のPET樹脂が洗剤なしでヌメリをかき落とす!
材質
表面:PET、中芯:ウレタンフォーム
色
ブラック
高さ(mm)
30
質量(g)
12
縦(mm)
100
横(mm)
110
適合用途
排水口・シンク掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324075
30777
¥
248
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください