トレードワン
パステルカラー珪藻土バスマット
さらっと快適、足元いつも気持ちいい
材質
珪藻土約50%、紙パルプ約23%、消石灰約20%、石膏約7%
色
パステルリーフ
サイズ
L
質量(g)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66323865
70129
¥
3,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください