トレードワン
魔法のトーストバッグ
外はカリッとやけているのに、中のパン生地はもちもち!
材質
ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
190×170
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324005
50015
¥
980
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください