マジカリーノ
マジカリーノ シリコーンバッグ(S)
温め・蒸す・潰す・漬ける・低温調理・冷蔵・冷凍まで、調理もできる保存袋。サラダチキンやポテトサラダなどの副菜が、電子レンジや湯せんで簡単に作れます。自立するので冷蔵庫に収納する時もかさばりません。
材質
シリコーンゴム
高さ(mm)
10
質量(g)
81
寸法(縦×横)(mm)
165×180
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324154
RE-7260
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください