曜日別特売

パワーコング ヘアーラインキット

パワーコング ヘアーラインキット - ヤナセ(柳瀬)

ヘアーライン加工用のお得なセットです。
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。
防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。
速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。
手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。
両利きに対応した調節可能ハンドル。
ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。

用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個質量(kg)3.11電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324809ST102G-1
322,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする