パワーコング

パワーコング - ヤナセ(柳瀬)

低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。
防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。
速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。
手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。
両利きに対応した調節可能ハンドル。

用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324818ST102G
310,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リニューアルしました!新パワーコングでヘアライン研磨実演!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする