ヤナセ(柳瀬)
コードレスフラップサンダ
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品
充電器×1個、チャックレンチ×2本
全長(mm)
280(バッテリー含む)
質量(g)
840
径(Φmm)
握り部:49
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
コレットサイズ(mm)
6
バッテリー容量(Ah)
2.0 リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
12
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324775
AGSS-CFP
4500
840
280(バッテリー含む)
¥
64,000
¥
52,880
¥
58,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください