ハリオール・7

ハリオール・7 - HARIO

オールステンレス製のプレス式コーヒーメーカー。
ステンレス製のメッシュフィルターは二重になっており、滑らかな味わいを愉しめます。
紅茶も抽出できます。
径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)136×92×128ヘアラインシルバー容量(mL)300質量(g)500タイプ2杯用内容量1個
注意
※2杯用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324940THSV-2-HSV
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする