曜日別特売

カフェプレス・U

カフェプレス・U - HARIO

コーヒー豆の個性を愉しめるプレス式コーヒーメーカー。
コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルも抽出できるので、コーヒー豆の個性を愉しめます。
大きなハンドルは手にフィットし、安定して注ぐことができます。
径は90mmで広いため、洗いやすく、プレスした際に安定感があります。
紅茶も抽出できます。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス寸法(mm)139×93×116容量(mL)実用容量300(2杯用)質量(g)300タイプ2杯用内容量1個
注意
※2杯用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324915CPU-2-B
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする