ドリッパーポット カフェオール

ドリッパーポット カフェオール - HARIOドリッパーポット カフェオール - HARIOドリッパーポット カフェオール - HARIOドリッパーポット カフェオール - HARIO

ペーパー不要のコーヒーメーカー。
ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。
コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。
※2杯用
※口径:96mm
※V60計量スプーン付き

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム寸法(mm)150×105×171容量(mL)300(2杯用)質量(g)380タイプ300mL(2杯用)耐熱温度(℃)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324897CFO-2B
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする