防炎カフェカーテン ca1015

防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015 - フォレストリンク

天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカフェカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目で日差しを通す厚みが特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。※幅方向に約
cmと記載されているのは少し広めに仕上げております。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。生地がほつれない特殊加工がされております。材質ポリエステル100%枚数1枚機能防炎、ウオッシャブル内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66325186ca1015be-90-80ベージュ約9080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325195ca1015be-140-80ベージュ約14080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325204ca1015iv-90-80アイボリー約9080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325220ca1015iv-140-80アイボリー約14080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325229ca1015lbr-90-80ライトブラウン約9080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325238ca1015lbr-140-80ライトブラウン約14080
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325247ca1015gr-90-80グレー約9080
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
66325256ca1015gr-140-80グレー約14080
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
66325274ca1015be-90-120ベージュ約90120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325290ca1015be-140-120ベージュ約140120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325299ca1015iv-90-120アイボリー約90120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325308ca1015iv-140-120アイボリー約140120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325317ca1015lbr-90-120ライトブラウン約90120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325326ca1015lbr-140-120ライトブラウン約140120
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325335ca1015gr-90-120グレー約90120
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
66325344ca1015gr-140-120グレー約140120
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
66325387ca1015be-90-100ベージュ約90100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325396ca1015be-140-100ベージュ約140100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325405ca1015iv-90-100アイボリー約90100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325414ca1015iv-140-100アイボリー約140100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325430ca1015lbr-90-100ライトブラウン約90100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325439ca1015lbr-140-100ライトブラウン約140100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325448ca1015gr-90-100グレー約90100
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
66325457ca1015gr-140-100グレー約140100
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
66325466ca1015be-90-50ベージュ約9050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325475ca1015be-140-50ベージュ約14050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325484ca1015iv-90-50アイボリー約9050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325500ca1015iv-140-50アイボリー約14050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325509ca1015lbr-90-50ライトブラウン約9050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325518ca1015lbr-140-50ライトブラウン約14050
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325527ca1015gr-90-50グレー約9050
オープン
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
66325536ca1015gr-140-50グレー約14050
オープン
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
66325545ca1015be-90-35ベージュ約9035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325554ca1015be-140-35ベージュ約14035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325570ca1015iv-90-35アイボリー約9035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325579ca1015iv-140-35アイボリー約14035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325588ca1015lbr-90-35ライトブラウン約9035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325597ca1015lbr-140-35ライトブラウン約14035
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
66325606ca1015gr-90-35グレー約9035
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
66325615ca1015gr-140-35グレー約14035
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする