FUKUTOKU(福徳産業)
アイスマンタイマーバッテリー
(1件のレビュー)
アイスマンベスト用の専用バッテリー、タイマーモード搭載
付属品
充電ケーブル
寸法(mm)
95×65×25
充電池電圧(V)
3.6
内容量
1個
注意
※専用の充電器をお使い下さい。
※本機は精密機器です。転倒・落下等の衝撃を与えないでください。
※運搬時、保管時は必ずスイッチをOFFにして下さい。
※衝撃・振動により精度を損なう恐れがあります。
※精度保持のためにご使用の前の点検を必ず行って下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
充電時間(分)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66326970
KBTS-3350WC
約88
約100
3350
¥
5,450
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
66326979
KBTS-5200WC
約133
約150
5200
¥
6,450
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください