おおたけ
HOT&COOL
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品
リモコン、保冷剤×2個
質量(kg)
5.2
タンク容量(L)
約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×820
首振
左右自動
消費電力(W)(50/60Hz)
冷60、暖1200
風量
送風3段階、暖房2段階
モード
送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房
タイマー
12時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327180
MHC-824
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください