曜日別特売

東芝 食器乾燥機

東芝 食器乾燥機 - 東芝東芝 食器乾燥機 - 東芝
(2件のレビュー)

高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。
シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。
壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。

仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252)質量(kg)約4.4容量食器6人分消費電力(W)260直径(Φcm)収納皿:最大24排水水受け皿、ホースセット(別売り)タイマーメカタイマー60(分)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327530VD-V5S(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 食器の乾燥
医療・福祉・介護関連業

シンプルで使い勝手もよくサイズ感もちょうど良かったです。
たくさん食器を入れてもしっかりと乾きました。

2026-03-03
用途: 食器の乾燥・保管用として
医療・福祉・介護関連業

手ごろな価格で購入できたので良かったです。 単機能の製品ですので、故障なども少なく長期に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする