たくみ
下振用糸 極太
下振が回転しません。
特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません。
下振りに使用します。
用途
下振用糸。
仕様
カード巻
材質
糸(ナイロン)
色
白
長さ(m)
20
引張強度(kg)
75
糸の太さ
極太(約1.6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327645
NO.2503
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください