曜日別特売

農業用台はかり

農業用台はかり - A&D農業用台はかり - A&D農業用台はかり - A&D農業用台はかり - A&D

高精度デジタル台はかりです。
ロードセル式(高精度・高分解能)です。
軽い本体で持ち運びに便利です。
丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。
暗い場所でも使える表示部バックライト付です。
容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。

用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
ひょう量(kg)
最小表示
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328677EM30KDM-JA-約43010g300×560×450
オープン21,880
21,880
24,068(税込)
当日出荷
66328686EM60KDM-JA-約46010g300×560×450
オープン23,880
23,880
26,268(税込)
当日出荷
66328695EM60KDL-JA-約76010g400×710×750
オープン26,880
26,880
29,568(税込)
当日出荷
66328704EM150KDL-JA-約9.515050g300×560×450
オープン28,880
28,880
31,768(税込)
翌々日出荷
返品不可
70357345EM150KDL-JA【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)約9.515050g300×560×450
オープン28,880
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする