曜日別特売

ペイントマーカ―プロ用中字裸

ペイントマーカ―プロ用中字裸 - サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字裸 - サクラクレパス
(1件のレビュー)

ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。
ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
インク量が多く、長書き可能です。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。

用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ中字内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328555KPMK-M302レモンN蛍光レモン
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66328564KPMK-M320ピンクN蛍光ピンク
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66328564
2025-12-22
用途: 型枠の墨出し
加藤工業電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使ってますが、箱売りがなかなかないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする